Stickstoffgenerator, Genius 3010, Peak Scientific

Lieferant: PEAK SCIENTIFIC
564-0119EA 0 EUR
564-0119
Stickstoffgenerator, Genius 3010, Peak Scientific
Gasgeneratoren Stickstoff-Generatoren
Der Genius 3010 Stickstoffgenerator wurde speziell als unabhängiges System entwickelt, um Gas für einzelne LC-MS-Anwendungen mit einem hohen Stickstoffbedarf bereitzustellen.

  • Kein externer Kompressor erforderlich
  • Isoliertes Kompressorfach für minimale Störungen

Max. Auslass-Gasdruck: 6,90 bar.

Min./max. Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C.

Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %, nicht kondensierend.

Gasauslass: 1×¹/₄" BSPP.

Lieferumfang: Rollen für einfache Mobilität im Lieferumfang enthalten.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR