Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Sterilisation bags with indicator

Lieferant: MEGRO GMBH & CO.
This Steri-bag is used for packing different sterilised products (e.g. clothes, trays, compresses, medical instruments).

  • Dual indicator for steam and EO sterilisation
  • Easy to peel
  • Seal temperature upto 165 - 200 °C
  • Paper has got a basis weight of 60 g/qm

Zertifizierungen: EN ISO 11607-1



 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung L×B VE Katalognummer Menge
Steri-bag fold with 2 indicators 150×400 mm 100 MEGR300140
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping