Taumelschüttler

Lieferant: GFL
444-3011EA 1729 EUR
GFLA3011
Taumelschüttler
Elektronische Drehzahlregleung, stufenlos einstellbar, sanfter Anlauf.

  • Zeitschaltuhr bis 60 min. oder Dauerbetrieb

Taumelfrequenz 2 bis 50 min-1.

Taumelamplitude: 3 Winkelgrade zur Waagerechten.

Lastaufnahme: max. 15 kg.

Bewegungstisch: 450×450 mm.

Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Lieferumfang: Rutschfeste Matte nicht im Lieferumfang enthalten.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR