Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (4)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:

  • Suche in Ergebnissen

Sie suchten nach: "cyclohexanol"

SearchPresentationType-VERTICAL
 
 
SearchResultCount:"5"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
 
 
 
 

Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Cyclohexanol zur Synthese
Artikel-Nr: (23234.297)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Cyclohexanol
UOM:  1 * 1 l
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Cyclohexanol
Lieferant:  Acros Organics
Beschreibung:   Cyclohexanol
Artikel-Nr: (APPCA0783.2500)
Lieferant:  APPLICHEM GMBH
Beschreibung:   Cyclohexanol
UOM:  1 * 2,5 l
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 5  von 5