Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:

  • Suche in Ergebnissen

Amphotericin B

SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
 
 
SearchResultCount:"17"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
 
 
 
 

Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ein Anti-Pilz Polyen-Makrolakton, welches vermutlich die Kalium-Permeabilität der Membran erhöht. Empfindliche Organismen: Hefen und Schimmel. Empfohl...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ändert die Membranpermeabilität. Arbeitskonzentration: 2,5 μg/ml
UOM:  1 * 20 ml
Artikel-Nr: (A7009.0001)
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Amphotericin B
UOM:  1 * 1 g
Artikel-Nr: (P4030-250MG)
Lieferant:  Biowest
Beschreibung:   Amphotericin B is used for the prevention or elimination of fungal contaminants in cell culture.
UOM:  1 * 250 mg
Lieferant:  Biowest
Beschreibung:   Amphotericin B used in tissue culture to prevent growth of yeasts and fungi. It changes the function and integrity of eucaryotic cell membranes by for...
Lieferant:  Cayman Chemical
Beschreibung:   Amphotericin B
Lieferant:  PanReac AppliChem
Beschreibung:   Amphotericin B
Lieferant:  BioVision
Beschreibung:   Amphotericin B is a polyene antifungal antibiotic from Streptomyces which targets a wide range of susceptible fungi including Histoplasma
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 17
  1  2  3  Nächste